ZE001101 ハニービーパーツ 東京堂 16890521 ZE001101 ハニービーパーツ 東京堂 16890521 ZE001101 ハニービーパーツ 東京堂 16890521 ZE001101 ハニービーパーツ 東京堂 16890521 ZE001101 ハニービーパーツ 東京堂 16890521 ZE001101 ハニービーパーツ 東京堂 16890521

ハニービーパーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 注文コード16890521 品番ZE001101
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様3型×2色×各3コ(18コアソート) 材質木製 ミックス タイプオールシーズン 寸法(cm)L3〜4×W3.5〜4×D0.2/蜂 L3×D0.2×W4/蜂 L4×D0.2×W3.5/ハチの巣Φ3×D0.2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量96以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする