ZP000090-006 フラッフィピック 東京堂 16890837 ZP000090-006 フラッフィピック 東京堂 16890837 ZP000090-006 フラッフィピック 東京堂 16890837 ZP000090-006 フラッフィピック 東京堂 16890837 ZP000090-006 フラッフィピック 東京堂 16890837 ZP000090-006 フラッフィピック 東京堂 16890837

フラッフィピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード16890837 品番ZP000090-006
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ファブリック ねこ/サーモンピンク タイプオールシーズン 寸法(cm)W5.5×D5×H8/L28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッド部分のみ5.5×5×8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量120以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量120以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量120以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする