ZP000390-003 サンキューピックS 東京堂 16890977 ZP000390-003 サンキューピックS 東京堂 16890977 ZP000390-003 サンキューピックS 東京堂 16890977 ZP000390-003 サンキューピックS 東京堂 16890977 ZP000390-003 サンキューピックS 東京堂 16890977

サンキューピックS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) コーラルレッド 注文コード16890977 品番ZP000390-003
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質木製 コーラルレッド タイプオールシーズン 寸法(cm)W5×D0.5×H5/L35 材質(ステム)竹ひご
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量60以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする