SMOOSY 可動式 スモールローラーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16892325 品番169332 0001
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

くるっと回転!様々な角度で塗装可能!!従来のハンドルでは対応しにくい様々な場所の塗装が可能です。
黒いつまみをひねり、くるっと回転させれば横方向にも塗装ができます。
ミドルサイズ、スモールサイズのローラー専用のハンドルです。ローラー継柄(別売)の装着が可能ですので、高所の塗装もできます。

用途DIY用品/塗装用具/ローラー 材質グリップ:ポリエチレン フレーム:スチール 質量(g)142 サイズ(mm)30×117×340 ローラーミドル、スモール
注意
※塗装用のローラーハンドルですので、用途以外のご使用はおやめください。
※ハンドルを強く叩いてローラーをはずすと製品を傷めますのでおやめください。
※溶剤などに長時間浸けるのはおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする