※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)20 注文コード16895701 品番H2038217-20-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は刃径など19種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様TAA トラスコ品番826-0075 材質超硬 刃数4 全長(mm)104 刃長(mm)38 コーナー半径(mm)1 シャンク径(mm)20 刃径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする