※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
6
注文コード
16896069
品番
H3070318-6-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
802-9830
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
コーナー半径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応