※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16896821
品番
JC2036005-M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。
切り屑の長い被削材200〜1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途
通り穴加工用。
被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
トラスコ品番
802-1445
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
30
精度
6H
食付き部の山数
3.5〜5.5山
表面処理
TiNコーティング
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
加工ねじ
メートル並目ねじ