※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングスパイラルタップ”パラデュア WSH”(メートルねじ用・細目タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16896857 品番JC2156705-M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。
切り屑の長い被削材200〜1000N/mm2および32HRC迄に適しています。

用途
止まり穴加工用。
深ねじ用。
被削材:軟質材料。
トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2〜3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする