※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
8
7.5
8
9.5
12
4.5
6
刃長(mm)
15
15
19.25
24
9
12.5
シャンク径(mm)
8
8
10
12
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16904408
品番
TC610-M10X1-W1-WB10RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN+ZrN
トラスコ品番
826-0807
材質
超硬
刃数
5
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M10×1
刃長(mm)
15
首下長(mm)
27
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応