※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G1011...-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番410-9313 仕様スクリュークランプ 注文コード16912711 品番G1011.2525R-4T12GX24-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番・仕様など91種類から選べます 他の種類を見る
仕様スクリュークランプ トラスコ品番410-9313 幅(mm)25 高さ(mm)25 適合チップGX24・・ 勝手 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント精密クーラント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする