画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 注文コード16913513 品番CM2C25-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はストローク・作動方式・形式など288種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※標準ストローク(〜300mm)以上の商品については、座屈保証外の商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16913513 CM2C25-100 53843571 CM2C25-100Z 標準形エアシリンダ(丸形) CM2C2 SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2C2 SMC 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする