標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~)CM2C32-53

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品はクッション・使用ピストン速度・ストロークなど260種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
ストローク(mm)
53
注文コード
16918063
品番
CM2C32-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,150

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
53
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
一山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
一山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16918063CM2C32-5337502456CM2C32-53ZCM2C32-53Z CM Series(CM2C32) SMC 37502456CM Series(CM2C32)SMC1個
¥5,998
税込¥6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16917126
2009-06-17
用途: 商品の詳細な説明が乏しく自分が求めているものかどうか判断が出来ない。

買うかどうか判断が出来ない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CM2C32-53 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32-~) SMC 一山クレビス形 【通販モノタロウ】