曜日別特売
TH502CR93SVOTORBKSR23JANBX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 16921811

TH502CR93SVOTORBKSR23JANBX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 16921811
TH502CR93SVOTORBKSR23JANBX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 16921811
TH502CR93SVOTORBKSR23JANBX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 16921811

コアハーネス コルトリトラ オレンジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷20日以内出荷とは
サイズS
オレンジ
質量(kg)最大使用可能:100
内容量1本注文コード16921811品番TH502CR93SVOTORBKSR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番627-5716長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100オレンジサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする