※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)6 注文コード16922617 品番ME232-06.0W4B100C-WJ30ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性

用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工 トラスコ品番694-1377 材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)13 有効長(mm)21 表面処理AlCrNコーティング 首下長(mm)19 コーナーR(mm)1R コーナー半径(mm)1 ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード シャンク径(mm)6 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする