※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
12
注文コード
16922766
品番
ME232-12.0W4B080C-WJ30ED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。
一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途
鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工
トラスコ品番
694-1425
材質
エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
有効長(mm)
38
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
36
コーナーR(mm)
0.8R
コーナー半径(mm)
0.8
ねじれ角(°)
防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12