※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ポイントタップ
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M33
全長(mm)
180
ピッチ(mm)
3.5
注文コード
16948009
品番
M20263-M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
226-7172
材質
HSS-E
全長(mm)
180
ピッチ(mm)
3.5
呼び寸法
M33
下穴径(Φmm)
29.5
ねじ長さ(mm)
42
精度
6HX
表面処理
vap
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
20