※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16949217 品番 N20566-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

非鉄金属材加工用タップです。

用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-8715 材質HSS-E 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)15 精度ISO2/6H 表面処理ノンコート シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする