※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M20 全長(mm)140 ピッチ(mm)2.5 注文コード16949366 品番P202608-M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び寸法・全長・ピッチなど276種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-1894 材質HSS-E 全長(mm)140 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 下穴径(Φmm)17.5 ねじ長さ(mm)30 精度ISO2/6H 表面処理ノンコート シャンク径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする