曜日別特売

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M36注文コード16951457品番P21569-M36X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-5513材質HSS-E全長(mm)200ピッチ(mm)3呼び寸法M36下穴径(Φmm)33ねじ長さ(mm)30精度ISO2/6H表面処理ノンコートシャンク径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする