※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの スパイラルタップ
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.5875
呼び寸法
UNF3/4
注文コード
16952035
品番
P2356905-UNF3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・ピッチ・呼び寸法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼材加工用タップです。
用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
228-9258
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.5875
呼び寸法
UNF3/4
下穴径(Φmm)
17.5
山数
16
ねじ長さ(mm)
17
精度
2B
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11