※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)125 ピッチ(mm)1.8143 呼び寸法UNF7/8 注文コード16952087 品番P2356905-UNF7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は全長・ピッチ・呼び寸法など21種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材加工用タップです。

用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-0311 材質HSS-E 全長(mm)125 ピッチ(mm)1.8143 呼び寸法UNF7/8 下穴径(Φmm)20.4 山数14 ねじ長さ(mm)18 精度2B 表面処理ノンコート シャンク径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする