※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.0583 呼び寸法UNF3/8 注文コード16952175 品番P23569-UNF3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は全長・ピッチ・呼び寸法など21種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼材加工用タップです。

用途
非鉄金属、難削材などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-1904 材質HSS-E 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.0583 呼び寸法UNF3/8 下穴径(Φmm)8.5 山数24 ねじ長さ(mm)15 精度2B 表面処理ノンコート シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする