※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16952245 品番 P28360-BSW1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番226-8775 材質HSS-E 全長(mm)110 呼び寸法BSW1/2 下穴径(Φmm)10.5 山数12 ねじ長さ(mm)23 精度mc 表面処理ノンコート シャンク径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする