※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16952270 品番 P28360-BSW5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一般鋼材加工用タップです。

用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番228-9208 材質HSS-E 全長(mm)110 呼び寸法BSW5/8 下穴径(Φmm)13.4 山数11 ねじ長さ(mm)25 精度mc 表面処理ノンコート シャンク径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする