※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M24 注文コード16952629 品番S2026305-M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は呼び寸法など28種類から選べます 他の種類を見る

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
鋼、ステンレス鋼、などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番227-6701 材質HSS-E 全長(mm)160 ピッチ(mm)3 呼び寸法M24 下穴径(Φmm)21 ねじ長さ(mm)30 精度6HX 表面処理TIN シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする