画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 注文コード16974167 品番CM2HB20-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,550
この商品はチューブ内径・ストローク87種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15〜300 使用圧力範囲(MPa)0.18〜1.0 使用流体タービン油 取付金具基本形 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16974167 CM2HB20-125 37542618 CM2HB20-125Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする