曜日別特売
CM2HF32-400 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) SMC 16982393

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード16982393品番CM2HF32-400
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形取付金具ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする