※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3.5 トラスコ品番409-9981 注文コード16996835 品番DC175-08-03.500A1-WJ30RY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は刃径・トラスコ品番など364種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。

用途
ステンレス系および難削材ワークに。
一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。
仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク) トラスコ品番409-9981 先端角(°)140 刃径(mm)3.5 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする