※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006109
品番
H302211-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9671
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
11
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応