※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006170
品番
H302611-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
826-0090
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
57
刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応