※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
2
刃長(mm)
6
注文コード
17006249
品番
H302711-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
826-0128
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
57
刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応