※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄。)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17006468
品番
H302914-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超硬ソリッドエンドミルです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-9729
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
83
刃長(mm)
22
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応