※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬エンドミル ACNコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17006590
品番
H3183017-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
ACN
トラスコ品番
802-9942
材質
超硬
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応