※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
0.8
全長(mm)
38
注文コード
17006687
品番
H404491-0.8-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
803-0241
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
38
刃長(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.05
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応