※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17007168 品番 H404691-0.6-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

超硬ボールノーズエンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコート トラスコ品番803-0370 材質超硬 全長(mm)38 刃長(mm)0.6 ボール半径(mm)0.3 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする