※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
38
刃長(mm)
43
トラスコ品番
803-0392
注文コード
17007220
品番
H4046918-0.4-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-0392
材質
超硬
全長(mm)
38
刃長(mm)
43
ボール半径(mm)
0.2
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応