※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)60 刃長(mm)1 トラスコ品番803-0467 注文コード17007536 品番H4046919-1-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・刃長・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

超硬ボールノーズエンドミルです。

用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様DIA トラスコ品番803-0467 材質超硬 全長(mm)60 刃長(mm)1 ボール半径(mm)0.5 シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする