※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17007631
品番
H4129318-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-0588
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
72
刃長(mm)
19
コーナー半径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応