※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ノンコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17007981 品番 H618911-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

超硬エンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコート トラスコ品番803-0848 材質超硬 全長(mm)83 刃長(mm)26 シャンク径(mm)12 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする