※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
16
刃長(mm)
50
注文コード
17008026
品番
H7073417-16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チタン加工専用超硬エンドミルです。
用途
被削材:鋳鉄、難削材。
ミーリング加工。
仕様
ACN
トラスコ品番
803-0854
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
115
刃長(mm)
50
コーナー半径(mm)
4
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応