※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)16 注文コード17008157 品番H7073717-16-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は刃径など3種類から選べます 他の種類を見る

チタン加工専用超硬エンドミルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様ACN トラスコ品番803-0870 材質超硬 刃数4 全長(mm)92 刃長(mm)26 コーナー半径(mm)2 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする