※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬ボールノーズエンドミル DIAコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17008209
品番
H8001119-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様
DIA
トラスコ品番
803-0894
材質
超硬
全長(mm)
38
刃長(mm)
6
ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応