※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
63
刃長(mm)
6
注文コード
17008261
品番
H8004028-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
DIA
トラスコ品番
803-0938
材質
超硬
全長(mm)
63
刃長(mm)
6
ボール半径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応