※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
80
刃長(mm)
2
注文コード
17008288
品番
H8004728-2-2.5-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:高硬度材。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
803-0957
材質
超硬
全長(mm)
80
刃長(mm)
2
ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応