※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの エンドミル
プロトティップの その他エンドミル
超硬ボールノーズエンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17008455
品番
H8011118-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
TAX
トラスコ品番
826-0363
材質
超硬
全長(mm)
80
刃長(mm)
13
ボール半径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応