※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)8 注文コード17008866 品番H8095919-8-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る

超硬エンドミルです。

用途
被削材:その他。
ミーリング加工。
仕様DIA トラスコ品番803-1190 材質超硬 刃数4 全長(mm)120 刃長(mm)8 コーナー半径(mm)0.5 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする