※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M3
注文コード
17009015
品番
S2061305-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-9440
材質
HSS-E
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
ねじ長さ(mm)
3
精度
6HX
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9