※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M6 注文コード17009049 品番S2061305-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-9443 材質HSS-E 全長(mm)80 ピッチ(mm)1 呼び寸法M6 ねじ長さ(mm)6 精度6HX シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする