※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの タップ・ダイス
プロトティップの タップ
プロトティップの ロールタップ
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17009085
品番
S2061306-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
同期送り加工専用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-9447
材質
HSS-E
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
ねじ長さ(mm)
4.2
精度
6HX
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9