※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17009207 品番 S2166305-M10X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

同期送り加工専用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-9484 材質HSS-E 全長(mm)90 ピッチ(mm)1 呼び寸法M10 ねじ長さ(mm)6 精度6HX シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする